Klemdraaihouder met vaste hellingshoek 1,5°, links, Schacht- / plaatafmeting L: 8/11mm

Artikelnummer: 271996 8/11
Korting
99,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 8 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 8 mm
Koplengte L1 17,5 mm
Totale lengte L 136,4 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat 279810 4
Hellingshoek 1,5 graden
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 271996 8/11
EAN/GTIN 4045197954749
Nummer fabrikant 271996 8/11