Hoekwerkblad met Eterlux-toplaag, Geschikt voor aansluitbladdiepte: 750mm

Artikelnummer: 926342 750
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor aansluitbladdiepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 50 mm
Geschikt voor aansluitbladdiepte 750 mm
Materiaal werkblad Multiplex-kern met Eterlux-toplaag
Toplaag werkblad Eterlux (melamine / fenolhars)
Laagdikte 2 mm
Werkblad oppervlak Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Kleur kunststof toplaag lichtgrijs
Hoekschuinte 45°
Kantfineer uitvoering 4-zijdig
ABS-kantfineer 3 mm
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926342 750
EAN/GTIN 4062406107185
Nummer fabrikant 926342 750

Omschrijving

Uitvoering:

Afmeting 1000×1000×50 mm met 45°-afschuining, uitlopend op 750 mm bladdiepte.

T.b.v.:

Werkbankpoot nr. 927000927042; Nr. 927062927068.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen