{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GLM40 | |
Meetnauwkeurigheid | ±1,5 mm | |
IP-klasse | IP 54 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | |
Bereik | 40 m | |
Optellen/aftrekken | ja | |
Oppervlakte- en volumeberekening | ja | |
Indirecte meting (Pythagoras) | ja | |
Oproep van laatste metingen | ja | |
Voeding | 081551 LR3 | |
Batterijlevensduur (metingen) | 5.000 | |
Laserklasse volgens IEC 825-1 | 2 | |
Lengte | 105 mm | |
Breedte | 41 mm | |
Hoogte | 24 mm | |
Gewicht | 100 g | |
Producttype | Afstandsmeter |
Artikelnummer | 465560 GLM40 | |
EAN/GTIN | 3165140790406 | |
Nummer fabrikant | 0601072900 |