{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Lengte | 150 mm | |
Doorsnede breedte | 13 mm | |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461810 150 | |
EAN/GTIN | 4045197879028 | |
Nummer fabrikant | 461810 150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met mm/inch-aflezing, Totale lengte: 150mm
op aanvraag
Op voorraad
263 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
591 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
4.170 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
464 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.224 stuks direct leverbaar
|
|
Lengte | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Producttype | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal |