Verstelbare moersleutel, Totale lengte: 100mm

Artikelnummer: 814001 100
op aanvraag
Op voorraad
846 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 100 mm
Maximale sleutelwijdte 13 mm
totale lengte 4 inch
Bekstand 22 graden
Productieproces matrijsgesmeed en gehard
vonkvrij nee
Schaalverdeling ja
Beklede greep nee
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814001 100
EAN/GTIN 4062406072049
Nummer fabrikant 814001 100

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met dubbele T-profiel schacht. Bekpositie 22°. Matrijsgesmeed en gehard. Met schaalverdeling op de bek.
Verstelbare moersleutel verchroomd.