Rubber steunschijf schacht-⌀ 6 mm middelhard, Buiten-⌀: 25Mmm

Artikelnummer: 553920 25M
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad middelhard
Buiten-⌀ 25 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Maximaal toerental 40.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553920 25M
EAN/GTIN 4045197330994
Nummer fabrikant 553920 25M

Omschrijving

Uitvoering:

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad). Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik.
Rubber steunschijf schacht-⌀ 6 mm. Voor de opname van schuurschijven met snelspansysteem metalen sluiting.

Toepassing:

Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw.