Vierkant-ringopsteeksleutel, Sleutelwijdte: 4mm

Artikelnummer: 623200 4
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 904
Fabrikantnummer DIN 904
Sleutelwijdte 4 mm
Norm DIN 904
Schachtlengte 60 mm
Kop-⌀ 12 mm
Bitsoort 4-kant dopsleutel
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623200 4
EAN/GTIN 4020772041663
Nummer fabrikant 41665

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde schacht; vast gemonteerde dwarsgreep.
Met binnen-vierkant.

Norm:

DIN 904

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd ontlaten.