Spanningzoeker, speciale kwaliteit, Snijkantbreedte: 2,5mm

Artikelnummer: 665020 2,5
op aanvraag
Op voorraad
2.767 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 2,5 mm
Meslengte 50 mm
totale lengte 125 mm
Testbereik 110 V - 250 V
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Clip ja
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 665020 2,5
EAN/GTIN 7610733001330
Nummer fabrikant PB 175.0-50

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof handvat met geïsoleerde schroevendraaiersteel en draagclip.
Hoogwaardige steel, gr. 3,5, zonder draagclip. Testbereik 110 − 250 V.

Tip:

deze spanningzoekers voldoen aan de veiligheidseisen volgens VDE 0680/6. Gloeilampjes kunnen daarom niet worden verwisseld.