{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing breedte | 380 mm | |
Behuizing diepte | 155 mm | |
Behuizing hoogte | 375 mm | |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Aansluiting uitgang | 3/8 inch | |
Aansluiting ingang | 3/8 inch | |
Maximale werkdruk | 20 bar | |
bruikbare slanglengte | 20 m | |
Materiaal slang | Polyvinylchloride | |
Producttype | Slangoprollers |
Artikelnummer | 080074 20 | |
EAN/GTIN | 4030704030092 | |
Nummer fabrikant | 03 009 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Slangoprollers behuizing van gegoten aluminium, Type: 20
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.704 stuks direct leverbaar
€ 224,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Behuizing hoogte | 375 mm | 400 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar | 20 bar |
bruikbare slanglengte | 20 m | 15 m |
Aansluiting ingang | 3/8 inch | 3/8 inch |
Aansluiting uitgang | 3/8 inch | 3/8 inch |
Behuizing diepte | 155 mm | 220 mm |
Producttype | Slangoprollers | Slangoprollers |