Beschermingsoverall type 3/4/5/6 Tyvek® 800J wit

Artikelnummer: 098305
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
173 stuks direct leverbaar
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 800J, type 3/4/5/6, model CHA5. Ademende overall voor bescherming tegen chemicaliën, combineert bescherming tegen spatten van chemicaliën op waterbasis met resistentie en bewegingsvrijheid. Opvallend afgeplakte naden. Duimlussen voorkomen omhoogschuiven van de mouwen.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen