CaraFin diamant-polijstdoek middel, 180×180 mm, Korrelgrootte: D15µm

Artikelnummer: 552790 D15
(950,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte D15
Slijpmiddelaanduiding D
Afmeting 180×180 mm
Lengte 180 mm
Breedte 180 mm
Materiaal Microvezel
Fijnheidsgraad Eindpolitoerfase
Producttype Poetsdoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552790 D15
EAN/GTIN 4045197888358
Nummer fabrikant 552790 D15

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin diamant-polijstgereedschap aan één zijde voorzien van monokristallijn diamant. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.
Polijstdoek middel voor contourgetrouwe eindpolitoer resp. glanspolitoer van harde materialen.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s.
Diamant poetsdoeken (microvezel) enkelzijdig met monokristallijn diamant bekleed.

Toepassing:

Voor een snelle, droge handmatige polijstbeurt.