Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Set bitdoppen voor Torx® 1/2 inch-vierkant 10-delig, Aantal inserts: 10

Artikelnummer: 639502 10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 10
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Lengte 234 mm
Breedte 104 mm
Hoogte 41 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 639502 10
Nummer fabrikant 639502 10

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123;
Doppen
volgens DIN 3124.
Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M4 − M14.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Bitdoppen
voor Torx®: 10 st. nr. 643620
maat TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Opgeborgen in: Plaatstalen koffer