Bâton de peinture avec support à molette Quik Stik® mini, Couleur d'écriture: W

Réf.: 085090 W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
274 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture blanc
Pointe rétractable oui
Capuchon réversible oui
à séchage rapide oui
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Clip oui
Type de produit Marqueurs permanents

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085090 W
EAN / GTIN 048615611266
Réf. fabricant 061126

Description

Exécution:

Bâton de peinture Quik Stik® dans un support à molette pratique en plastique. Idéal pour tracer des lignes fines sur des surfaces lisses ou rugueuses. Résiste à des températures jusqu’à 200 °C.

Utilisation:

Séchage rapide (5 − 7 minutes), marquages intensifs sur pratiquement toutes les surfaces. Résistants à l’eau et aux UV.