Fraise à graver, HSS Co 10, D×Longueur: 2X40mm

Réf.: 295040 2X40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 2 mm
Type d'outils HSS Co 10
Longueur 40 mm
Longueur de coupe 3,5 mm
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article 295040 2X40
EAN / GTIN 4045197188120
Réf. fabricant 295040 2X40

Description

Exécution:

HSS Co 10 (10 % de cobalt). Fraise à graver avec arête neutre, rectification précise dans la tolérance h8. Dégagement prérectifié, 0,2 mm de surépaisseur.

Utilisation:

Pour la gravure et le copiage dans la fabrication d’outils et de moules.