{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15,7 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 43 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,86 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,6 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | |
Vis pour plaquette | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227515 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672943 | |
Réf. fabricant | THN03518 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEC17, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
251,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
269,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Filetage attachement M | M12 | M12 |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16,6 mm | 12,56 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |