{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 47,5 degré | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 76 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229700 | |
Sous-plaquette | 229750 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222800 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664602353 | |
Réf. fabricant | THN04480 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/4mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
416,81 €
206,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
482,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
370,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
355,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Arrosage interne | non | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |