Il existe une alternative à ce produit

Rallonge KOMET®, ABS® ⌀ d: 50mm

Réf.: 239086 50
Remise
356,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Queue ABS
Arrosage interne oui
Longueur L 50 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239086 50
EAN / GTIN 4047109003682
Réf. fabricant A20 00550

Description

Remarque(s):

Autres longueurs et rallonges plus légères ainsi qu'amortisseurs de vibrations torsionnelles pour ABS® disponibles sur demande.