Tête de fraisage pour dressage, chanfrein à 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Réf.: 210250 10
Remise
76,40 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'hélice: 38

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ dents D 10 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 10 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 13 mm
Long. coupe L2 7,5 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210250 10
EAN / GTIN 4045197523068
Réf. fabricant 210250 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ap max ≤ 0,5×D.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tête de fraisage pour dressage, chanfrein à 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Tête de fraisage pour dressage, chanfrein à 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
76,40 €
47,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
69,40 €
43,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
83,40 €
51,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Type N N N
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm 0,06 mm 0,08 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,06 mm
Méthode d'usinage HPC HPC HPC
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
⌀ dents D 10 mm 10 mm 10 mm

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout