Plaquette Largeur 1,5 mm, Type: ALU

Réf.: 218450 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,30 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,25 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Rayon d'angle 0,15 mm
Type d'outils Carbure
Nuance HU7810
Avance fz 0,13 mm
Nombre de changements/dents 1
Tolérance ap − 0 / + 0,3 mm
Revêtement TiAlN
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218450 ALU
EAN / GTIN 4045197534224
Réf. fabricant 218450 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
530
Alu (à copeaux courts)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour fraises 3 tailles 218408218444 et lames de tronçonnage 273560.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.