Fraise à chanfreiner, avec alésage, Angle γ: 15degré

Réf.: 215795 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée AP.. 1003
Angle γ 15 degré
Type de queue avec alésage
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 9
Longueur totale Ltot 52 mm
⌀ min. D 17 mm
⌀ max. D1 70 mm
Larg. de chanfrein possible b 27 mm
Long. de chanfrein l 27,5 mm
Hteur de chanfrein possible h 7 mm
⌀ fixation 22 mm
Avance par dent pour hmax 0,4 mm
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215795 15
EAN / GTIN 4045197383211
Réf. fabricant 215795 15

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.