{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 10 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 13 mm | |
Long. coupe L2 | 7,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max dans l'acier < 900 N/mm2 | 3 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Longueur libre | 13 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210360 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523426 | |
Réf. fabricant | 210360 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tête de fraisage pour copiage, HB730, ⌀ D h10: 10mm
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
72,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
64,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
72,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ dents D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le copiage; 0,05×D pour le copiage | 0,05×D pour le copiage |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage |