Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Réf.: 212135 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
Longueur totale Ltot 30 mm
Filetage attachement M M10
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 30 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Perçage par interpolation ap 2 mm
Angle de plongée oblique αmax 5,37 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 7,45 mm
Plaquette adaptée RD..1003
Jeu de vis pour plaquettes 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212135 20/2
EAN / GTIN 4045197192707
Réf. fabricant 212135 20/2

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
  • Précision de concentricité et de surface élevée.
  • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
ap max = 2 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm

Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
169,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
234,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
169,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
179,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2
Filetage attachement M M10 M10 M10 M10
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage Fraisage circulaire; Ramping Ramping; Ramping
Longueur totale Ltot 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Arrosage interne oui oui oui oui
Plaquette adaptée RD..1003 XD.. 070308 RD..1003 RPK.10T3M0T
Type de queue avec filetage avec filetage avec filetage avec filetage