WCHX 10T304, Type: SM

Réf.: 268492 SM

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,74 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,95 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 10T304
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7120
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Type SM
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 220 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 110 m/min - 140 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268492 SM
EAN / GTIN 4045197470904
Réf. fabricant 268492 SM

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 20.