Porte-outils QuickTurn, à gauche, Carré / plaquette: 20/12mm

Réf.: 250015 20/12
Remise
269,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QuickTurn
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à gauche
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DCLNR/L 2025K12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 32 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259031 3
Vis pour sous-plaquette 259025 4
Bride 259038 7
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250015 20/12
EAN / GTIN 4045197649850
Réf. fabricant 250015 20/12

Description

Utilisation:

Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d'un bouton − Remplacement de l'arête − Verrouillage de la bride.
Réduction simple et pratique des temps morts.