Il existe une alternative à ce produit

CNMG 120416, Nuance: CA515

Réf.: 250373 CA515
Remise
12,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120416
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance CA515
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PH
Prof. coupe ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 430 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250373 CA515
EAN / GTIN 4960664675371
Réf. fabricant TAB00913

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120416, Nuance: CA515

CNMG 120416, Nuance: CA515

Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
12,50 €
9,45 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
479 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 4 4 4
Code ISO plaquette CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416
Classement finition/ébauche Ebauche Ebauche Finition
Nuance CA515 HB7010-1 HB7120-1
Brise-copeaux PH SG VG
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 430 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage