CNMG 120408, Nuance: PV720

Réf.: 250212 PV720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PV720
Type d'outils Cermet
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PG
Prof. coupe ap 1 mm - 3,5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 490 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250212 PV720
EAN / GTIN 4960664723607
Réf. fabricant TLD01802

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
à sec