{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | SP4019 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Application secondaire | S | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | 3J | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 40 m/min - 110 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250182 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001938121 | |
Réf. fabricant | 5654270 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Nuance: SP4019
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
14,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
819 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Nuance | SP4019 | HB7120-1 |
Brise-copeaux | 3J | Carbure |
Application principale | M | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |