{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6 | |
Plage de serrage | 0 mm - 6,5 mm | |
⌀ ext. | 32 mm | |
Longueur mandrin fermé | 65,6 mm | |
Cône intérieur | B 10 | |
⌀ cône intérieur max. | 10,094 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341400 6 | |
EAN / GTIN | 4019208009544 | |
Réf. fabricant | 871022 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin porte-forets auto-serrant Supra, Type: 6
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
108,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
82,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 32 mm | 37 mm |
Cône intérieur | B 10 | B 10 |
Longueur mandrin fermé | 65,6 mm | 78 mm |
⌀ cône intérieur max. | 10,094 mm | 10,094 mm |
Plage de serrage | 0 mm - 6,5 mm | 0 mm - 8 mm |
Type | 6 | |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |