{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 10/12 | |
Plage de serrage | 0 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 40,2 mm | |
Longueur mandrin fermé | 75,7 mm | |
Cône intérieur | B 12 | |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341455 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069005 | |
Réf. fabricant | 305188 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-forets auto-serrant Supra avec SKS, Type: 10/12
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
99,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
88,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
88,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 40,2 mm | 40 mm | 34,3 mm |
Cône intérieur | B 12 | B 12 | B 12 |
Longueur mandrin fermé | 75,7 mm | 86 mm | 79,4 mm |
⌀ cône intérieur max. | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Plage de serrage | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Type | 10/12 | ||
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |