Ecrou de réglage de hauteur, Pour porte-outils: A

Réf.: 318120 A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
240 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour porte-outils A
Filetage ⌀ M5
Carré 8 mm
Type de produit Ecrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318120 A
EAN / GTIN 4045197315885
Réf. fabricant 11T14

Description

Adapté(s) pour:

Supports à recul 318100 à 318800