Porte-outils Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue ⌀ d1: 20mm

Réf.: 319171 20
Remise
136,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme C
Queue ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Largeur de queue b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319171 20
EAN / GTIN 4045197523792
Réf. fabricant 319171 20

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

GARANT Eco − Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue ⌀ d<sub>1</sub>: 20mm

Porte-outils Eco, forme C4 axial, à gauche, Queue ⌀ d1: 20mm

Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
136,00 €
49,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
109,00 €
30,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
86,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
130,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
b2 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Largeur de queue b3 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Forme C C C C
h1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
h2 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
h5 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
l1 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm