Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage, SA 40 A = 130, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 300271 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6359
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support SA 40 A = 130
Norme DIN 6359
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 130 mm
⌀ ext. D 25 mm
Vis de serrage de rechange 309900 6
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300271 6
EAN / GTIN 4045197645906
Réf. fabricant 300271 6

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
GARANT −
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min-1.
Avec canaux d’arrosage obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage, SA 40 A = 130, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 6mm

Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage, SA 40 A = 130, ⌀ serrage D1: 6mm

Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
136,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
110,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
154,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
175,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
75,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
101,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support SA 40 A = 130 SA 40 A = 130 SA 50 A = 130 SA 50 A = 130 SA 40 A = 130 SA 50 A = 130
Longueur de col cote A 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Forme ADB ADB ADB ADB AD AD
Norme DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Précision de concentricité ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25 000 min-1 G 6,3 à 18000 min-1 G 6,3 à 18000 min-1
Méthode d'usinage HPC HPC HPC HPC HPC HPC