{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 16,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | |
Longueur totale L | 85 mm | |
Cône morse CM | 1 | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M8 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 3,2 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150395 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086877 | |
Réf. fabricant | 150395 16,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 16,5mm
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
36,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
52,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
⌀ ext. | 16,5 mm | 16,5 mm |
Longueur totale L | 85 mm | 85 mm |
Queue | Cône morse | Cône morse |
Type d'outils | HSS | HSS |
⌀ pré-perçage | 3,2 mm | 3,2 mm |
Cône morse CM | 1 | 1 |