{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202995 3 | |
EAN / GTIN | 4045197494009 | |
Réf. fabricant | 202995 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 3mm
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
30,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock
30,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
35,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
364 article(s) en stock
19,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Bague de couleur | Bleu | bleu | bleu | Bleu |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |