• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Fraise conique carbure monobloc Type D 60° 38 mm

Réf.: 208038 38
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 1833
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 6535 HB avec h6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 38 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 1833
Tolérance ⌀ nominal js16
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 10
⌀ de détalonnage D1 15 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Longueur de coupe Lc 16 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Bague de couleur Vert
Forme D
Type de produit Fraises coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208038 38
EAN / GTIN 4045197270085

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tolérance angulaire ±8′.

Remarque(s):

Pour le fraisage de guides dans le secteur de l’outillage et de la machine-outil.
N’utiliser que 50% de la valeur fz jusqu’à l’engagement complet.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ js16 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier