Fraise à trépaner carbure brasé plat

Réf.: 118505
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
509 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage
  • Tolérance ⌀: -0,05 / 0,15

Description

Exécution:

Trépan et queue en une seule pièce(trempée), pour une excellente stabilité et une concentricité parfaite.
Plaquettes minces en carbureavecangle de coupe positifetgrand angle de dépouillepour d’excellentes performances et une pression de coupe faible.
Foret à centrer interchangeable, queue avec 3 plats de serrage.
Largeur de coupe de 1,9 mm pour toutes les références. Tolérance ⌀: + 0,15 / − 0,05 mm.
Dim. L: toutes réf. = 11,8 mm.

Utilisation:

Pour utilisation sur machines fixes. Idéale pour les plastiques renforcés de fibres (PRFV et PRFC).
Uniquement pour matériaux plats avec une épaisseur maximum de 5 mm.
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier