Kärnhålsborr HM kort 16 mm HOLEX

Article no.: 118505
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
509 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor
  • ⌀-tolerans: −0,05/0,15

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Borrkrona och skaft från ett stycke (härdat), därför ytterst stabilt och med perfekt rundgång.
Smala skärplattor av hårdmetall med positiv spånvinkel och stor släppningsvinkel leder till god skärverkan vid lågt skärtryck.
Utbytbart centrumborr, skaft med tre spännytor.
Skärbredd 1,9 mm vid alla storlekar. ⌀-tolerans: + 0,15 / − 0,05 mm.
Mått L: Alla strl = 11,8 mm.

Användningsdata:

För användning i stationära maskiner. Lämpar sig väl för fiberarmerade plaster (GFK och CFK).
Endast för platt material med högst 5 mm tjocklek.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen