Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM, Chrome dur, M: M2

Réf.: 131120 M2
Remise
38,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2
Revêtement Chrome dur
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,4 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 1,6 mm
Filetage ⌀ 2 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 6 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131120 M2
EAN / GTIN 4045197068552
Réf. fabricant 131120 M2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
28
Alu (à copeaux courts)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Acier < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN.

Exécution - image:

Rainure de lubrification
Filets de guidage
Entrée
Entrée GUN

Utilisation:

Surface chromée dure pour prévenir les dépôts de matière et augmenter la durée de vie.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine HSS-E-PM, Chrome dur, M: M2

Taraud machine HSS-E-PM, Chrome dur, M: M2

Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
38,50 €
26,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock
27,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock
41,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
17,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
38,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement Chrome dur nitruré et vaporisé nitruré + vaporisé TiN DLC
Angle de flanc 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré
Longueur totale L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 47 mm
Type de filetage M M M M M
Carré corps □ 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Sens de la coupe à droite à droite à droite à droite droite
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu'à 2×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 4×D pour les trous débouchants