{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4×0,5 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 3,5 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132870 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073976 | |
Réf. fabricant | 132870 4X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E, vaporisé, MF: 4X0,5
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
29,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
43,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
40,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
14,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
43,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
43,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B | B | B |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bague de couleur | Bleu | Bleu | Vert | Vert | Rouge | Jaune |
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ perçage | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |