Foret à béton en carbure “CYL-3”, ⌀: 3mm

Réf.: 786005 3
Remise
2,93 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

3 mm
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8039; ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Longueur de travail 40 mm
Longueur totale 70 mm
⌀ queue 3 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 786005 3
EAN / GTIN 3165140186674
Réf. fabricant 2608597655

Description

Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.
Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le forage de trous de chevilles avec des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.
Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l'acrylique et la céramique. Conviennent également pour le forage d'acier trempé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à béton en carbure “CYL-3”, ⌀: 3mm

Foret à béton en carbure “CYL-3”, ⌀: 3mm

Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
2,93 €
2,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
1,67 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique
Type d'outils Carbure Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion Perçage à percussion
⌀ queue 3 mm 3 mm
Type de produit Forets à béton Forets à béton