Chariot Cantilever

Réf.: 4614AS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Enzianblau
Herstellerbezeichnung Tragarmwagen mit Abrollsicherung
Farbe blau
Nutzbreite 800 mm
Nutztiefe 1.200 mm
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle oui
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm
Breite Rad/Rolle 40 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 500
Breite gesamt Bg 800 mm
Tiefe gesamt Tg 1.400 mm
Höhe gesamt Hg 1.807 mm
fahrbar ja

Identification et classification

Référence article 4614AS
EAN / GTIN 4017976983059
Réf. fabricant 4614AS
Article hors catalogue L90070 204
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Cadre en tube carré robuste. Traverses à roulettes, montants et entretoises reliés par des colliers de serrage robustes. Bras porteurs en tube d’acier de 27 mm de diamètre avec colliers de serrage. 12 bras porteurs avec dispositif de sécurité anti-chute d’un côté. Longueur utile 600 mm, capacité de charge par étage 80 kg. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Longueur totale (mm): 1400
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 1807
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40