queue de fraise simmill UX, carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Réf.: U18.0.500.09.45 B HM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article U18.0.500.09.45 B HM
EAN / GTIN 4069769291544
Réf. fabricant AEW9
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill UX queue de fraise
Carbure, queue ronde, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T15F
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vis = ATMB