Porte-pince, pince ER25, 250 430E

Réf.: S02860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article S02860
EAN / GTIN 4069739499154
Réf. fabricant 31.2525G200RLWX87
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI25, logement de pince de serrage, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 31.2525G200RLWX87
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 58
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 112 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 87 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER25
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe