• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32

Réf.: S02602
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article S02602
EAN / GTIN 4069739496917
Réf. fabricant 32.3032FLEXRLIK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, porte-outil de tronçonnage, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.3032FLEXRLIK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 90
  • Longueur de flanc (LPR): 77 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 17,8 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous