DOUILLE IMPACT 1/2 POUR MERCEDES

Réf.: NS.MB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Longueur totale L 80 mm; 90 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux

Identification et classification

Référence article NS.MB
EAN / GTIN 3662424059018
Réf. fabricant NS.MB
Article hors catalogue L60130 10368
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Clé à douille 1/2″ pour Mercedes

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier