• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

plaquette simmill MX, fraisage de filetages métriques ISO, profil plein, intérieur, P=2 mm

Réf.: M14.MT20.02 IM R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article M14.MT20.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769195958
Réf. fabricant AT6KX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simmill MX
Filetage métrique ISO, profil plein, intérieur
P=2 mm

Paramètres techniques:

  • S = 4,3 mm
  • b = 5,25 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Pas (de) = 2,0 mm
  • w = 0,25 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe = 3