• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simcut BF Porte-plaquettes, acier, pour agrégat de rainurage, L2=53mm

Réf.: F10.SB16.53-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article F10.SB16.53-B
EAN / GTIN 4069769176490
Réf. fabricant A0YC
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, pour agrégat de rainurage
L2=53mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 97,5 mm
  • ØDh5 = 16,0 mm
  • L2 = 53,0 mm
  • Avec arrosage = Non / No
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 17,0 mm
  • Pour agrégat de rainurage = BENZ LinA/EWS Slot
  • L = 67,5 mm
  • Système de fixation à prisme Variante = -
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATKH
  • f = 7,75 mm