COMPAS PORTE-CRAYON 250 MM

Réf.: DELA.1905.05
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
Type de produit Compas

Numéros d’identification et classifications

Référence article DELA.1905.05
EAN / GTIN 3170332231308
Réf. fabricant DELA.1905.05
Article hors catalogue L60130 9629

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Crayon: Ø 8 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 250
  • H [mm]: 300
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125
  • [g]: 210