• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn DX Plaquette de coupe, filet trapézoïdal, profil partiel, intérieur, Dmin=14 mm, P=5 mm

Réf.: D14.2750.01 MR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D14.2750.01 MR X400
EAN / GTIN 4069769143201
Réf. fabricant AJ51X400
Article hors catalogue L23830 2263
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Filetage trapézoïdal, profil partiel, intérieur
Dmin=14 mm, P=5 mm

Paramètres techniques:

  • A partir de la taille de filet = 22,0
  • t = 2,75 mm
  • Pas (de) = 5,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,30 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 14,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 3,55 mm
  • w = 1,69 mm