simmill OS plaquette de fraisage, outils d’alésage fin, Dmin=8,9 mm

Réf.: D07.0445.20.09 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article D07.0445.20.09 YR X400
EAN / GTIN 4069769097504
Réf. fabricant AW1KX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill OS
Outils d’alésage fin
Dmin=8,9 mm

Paramètres techniques:

  • a = 6,85 mm
  • f = 4,45 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 8,9 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 4,8 mm